SIEMENS - Placa montaje espesor 2mm 600x400

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Placa montaje espesor 2mm 600x400

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado

  • Altura - 600 mm

  • Anchura - 600 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

55 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

8GK9535-4KK21

Ref.Sonepar

330838

EAN

4001869372976

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado

Altura:

600 mm

Anchura:

600 mm

Agujeros troquelados:

no

Placa de montaje ALPHA 630 Universal con alto de armario grosor 2 mm para fijación directa en la caja Alto = 600 mm, ancho = 600 mm.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS