SIEMENS - Placa montaje espesor 2mm 900x1200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 1200 mm
Anchura - 900 mm
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8GK9537-8KK31
Ref.Sonepar
794915
EAN
4001869373027
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
1200 mm
Anchura:
900 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa de montaje ALPHA 630 Universal con alto de armario grosor 2 mm para fijación directa en la caja alto = 1200 mm, ancho = 900 mm.
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


