SIEMENS - Placa montaje modular sin perforar 150x600mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 150 mm
Anchura - 600 mm
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8PQ3000-2BA62
Ref.Sonepar
800122
EAN
4042948180358
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
150 mm
Anchura:
600 mm
Agujeros troquelados:
no
placa de montaje al: 150 mm, an: 600 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


