SIEMENS - Placa montaje modular sin perforar 600x400mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 600 mm
Anchura - 400 mm
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8PQ3000-2BA21
Ref.Sonepar
800117
EAN
4042948177518
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
600 mm
Anchura:
400 mm
Agujeros troquelados:
no
placa de montaje al: 600 mm, an: 400 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


