SIEMENS - Placa montaje SiV ACon S4 800x1800mm - 8PQ3000-0BA36

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Placa montaje SiV ACon S4 800x1800mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado

  • Altura - 1900 mm

  • Anchura - 800 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

281 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

8PQ3000-0BA36

Ref.Sonepar

799805

EAN

4042948162675

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado

Altura:

1900 mm

Anchura:

800 mm

Agujeros troquelados:

no

placa de montaje al: 1900 mm, an: 800 mm

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS