SIEMENS - Placa obturadora 50mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3NJ4912-2AA00
Ref.Sonepar
790756
EAN
4011209005716
Accesorio para interruptor-seccionador-fusible tipo base 3NJ41 tapa ciega, 50 mm de ancho Altura como regletas tam. 1-3 Amplia gama de accesorios para una mayor flexibilidad. Desde puentes de interconexión o interruptores auxiliares hasta distintos accionamientos, cuartos polos o cubiertas de contactos: Los interruptores-seccionadores y los conmutadores entre redes se pueden utilizar y reequipar en cualquier momento para distintos requisitos gracias a la gran variedad de accesorios. Los interruptores-seccionadores-fusibles 3NJ4 de Siemens se caracterizan especialmente por: 1. Cumplir las normas IEC/EN 60439-1 e IEC/EN 60947-3. 2. Niveles de tensión hasta 690 V AC. 3. Posición de estacionamiento para trabajos de mantenimiento. 4. Posición de montaje vertical y horizontal. 5. Resistencia a los efectos del clima. 6. Grado de protección IP30 en estado cerrado, IP10 con las manetas abiertas.
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


