SIEMENS - Plaquita 12,5x27mm negro letras blanco inscripción MAN AUTOMATA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Rectangular
Anchura - 27 mm
Altura - 12.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3SU1900-0AC16-0EA0
Ref.Sonepar
798855
EAN
4011209970137
Forma:
Rectangular
Anchura:
27 mm
Altura:
12.5 mm
Plaquita de identificación para abrochar o pegar en portaplaquitas, tamaño de plaquita 12,5 x 27 mm, plaquita negra, fuente blanca, con rotulación: Man Auto Etiqueta de identificación para inscribir los SIRIUS ACT aparatos de mando y señalización.Bajo la marca SIRIUS ACT Siemens ofrece una gama, única en su género, de aparatos de mando y señalización homologados en todo el mundo. Consta de tres modernas series de diseño con modelos de robusto metal macizo y de plástico de alta calidad.El innovador sistema de fijación por abroche simplifica el montaje hasta el punto de que basta una sola mano y no se necesitan herramientas especiales. Pueden fijarse en simples taladros circulares sin ranura, ya que incorporan una protección antigiro plenamente efectiva.Gracias a su alto grado de protección uniforme, todos los aparatos robustos son aptos para aplicaciones industriales e instalación a la intemperie. Incluso resisten la limpieza con chorro de agua a alta presión. Su funcionamiento fiable tampoco es afectado por el polvo, los aceites o bases agresivas.Además de por cableado convencional, los aparatos también pueden conectarse al controlados vía bus PROFINET, AS-Interface o IO-Link. Así se reduce el tiempo y el esfuerzo dedicado al cableado, se minimizan las fuentes de error y se gana en flexibilidad.Este programa gráfico online facilita al máximo la selección y pedido de componentes, unidades, cajas e inscripciones. Extensa documentación (p. ej. manual, datos 3D, diagrama de conexión) disponible.Numerosos accesorios opcionales disponibles (p. ej. plaquitas de inscripción, para protección de acceso, tapones, botones y llaves, accesorios para cajas).SIRIUS ACT - Performance in Action en operaciones de mando y señalización Simples de montar, simplemente superiores, simplemente perfectos.
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


