SIEMENS - Plaquita 175x27mm blanco 10 pliegos A4 480 etiqueta
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Significado de la impresión - Ninguno
Símbolos ISO de impresión - Ninguno
Color - Blanco
Forma - Rectangular
Anchura - 27 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3SU1900-0BK61-0AA0
Ref.Sonepar
160191
EAN
4011209967076
Significado de la impresión:
Ninguno
Símbolos ISO de impresión:
Ninguno
Color:
Blanco
Forma:
Rectangular
Anchura:
27 mm
Altura:
17.5 mm
plaquitas de inscripción para imprimir y pegar en portaplaquitas, Tamaño de plaquita 17,5x27 mm, blanco, sin inscripción, para rotulación por el cliente, 10 pliegos A4, 720 etiquetas Plaquitas para imprimir para inscribir los SIRIUS ACT aparatos de mando y señalización.Bajo la marca SIRIUS ACT Siemens ofrece una gama, única en su género, de aparatos de mando y señalización homologados en todo el mundo. Consta de tres modernas series de diseño con modelos de robusto metal macizo y de plástico de alta calidad.El innovador sistema de fijación por abroche simplifica el montaje hasta el punto de que basta una sola mano y no se necesitan herramientas especiales. Pueden fijarse en simplestaladros circulares sin ranura, ya que incorporan una protección antigiro plenamente efectiva.Gracias a su alto grado de protección uniforme, todos los aparatos robustos son aptos para aplicaciones industriales e instalación a la intemperie. Incluso resisten la limpieza con chorro de agua a alta presión. Su funcionamiento fiable tampoco es afectado por el polvo, los aceites o bases agresivas.Además de por cableado convencional, los aparatos también pueden conectarse al controlados vía bus PROFINET, AS-Interface o IO-Link. Así se reduce el tiempo y el esfuerzo dedicado al cableado, se minimizan las fuentes de error y se gana en flexibilidad.Este programa gráfico online facilita al máximo la selección y pedido de componentes, unidades, cajas e inscripciones. Extensa documentación (p. ej. manual, datos 3D, diagrama de conexión) disponible.Numerosos accesorios opcionales disponibles (p. ej. plaquitas de inscripción, para protección de acceso, tapones, botones y llaves, accesorios para cajas).SIRIUS ACT- Performance in Action en operaciones de mando y señalización Simples de montar, simplemente superiores, simplemente perfectos.
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


