SIEMENS - Plaquita 22x22mm blanco 10 pliegos A4 700 etiqueta - 3SU1900-0BM61-0AA0

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Plaquita 22x22mm blanco 10 pliegos A4 700 etiqueta

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Significado de la impresión - Ninguno

  • Símbolos ISO de impresión - Ninguno

  • Color - Blanco

  • Forma - Cuadrado

  • Anchura - 22 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3SU1900-0BM61-0AA0

Ref.Sonepar

160193

EAN

4011209967090

Significado de la impresión:

Ninguno

Símbolos ISO de impresión:

Ninguno

Color:

Blanco

Forma:

Cuadrado

Anchura:

22 mm

Altura:

22 mm

plaquitas de inscripción para imprimir y pegar en caja, Tamaño de plaquita 22x22 mm, blanco, sin inscripción, para rotulación por el cliente, 10 pliegos A4, 700 etiquetas Plaquitas para imprimir para inscribir los SIRIUS ACT aparatos de mando y señalización.Bajo la marca SIRIUS ACT Siemens ofrece una gama, única en su género, de aparatos de mando y señalización homologados en todo el mundo. Consta de tres modernas series de diseño con modelos de robusto metal macizo y de plástico de alta calidad.El innovador sistema de fijación por abroche simplifica el montaje hasta el punto de que basta una sola mano y no se necesitan herramientas especiales. Pueden fijarse en simplestaladros circulares sin ranura, ya que incorporan una protección antigiro plenamente efectiva.Gracias a su alto grado de protección uniforme, todos los aparatos robustos son aptos para aplicaciones industriales e instalación a la intemperie. Incluso resisten la limpieza con chorro de agua a alta presión. Su funcionamiento fiable tampoco es afectado por el polvo, los aceites o bases agresivas.Además de por cableado convencional, los aparatos también pueden conectarse al controlados vía bus PROFINET, AS-Interface o IO-Link. Así se reduce el tiempo y el esfuerzo dedicado al cableado, se minimizan las fuentes de error y se gana en flexibilidad.Este programa gráfico online facilita al máximo la selección y pedido de componentes, unidades, cajas e inscripciones. Extensa documentación (p. ej. manual, datos 3D, diagrama de conexión) disponible.Numerosos accesorios opcionales disponibles (p. ej. plaquitas de inscripción, para protección de acceso, tapones, botones y llaves, accesorios para cajas).SIRIUS ACT- Performance in Action en operaciones de mando y señalización Simples de montar, simplemente superiores, simplemente perfectos.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS