SIEMENS - Plaquita 27x27mm negro inscripción EMERGENCY STOP blanco

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Plaquita 27x27mm negro inscripción EMERGENCY STOP blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Significado de la impresión - Parada de emergencia

  • Símbolos ISO de impresión - Ninguno

  • Color - Negro

  • Forma - Cuadrado

  • Anchura - 27 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3SU1900-0AE16-0DA0

Ref.Sonepar

547089

EAN

4011209973305

Significado de la impresión:

Parada de emergencia

Símbolos ISO de impresión:

Ninguno

Color:

Negro

Forma:

Cuadrado

Anchura:

27 mm

Altura:

27 mm

plaquita de identificación para abrochar o pegar en portaplaquitas, Tamaño de plaquita 27x27 mm, plaquita negra, fuente blanca, con rotulación: EMERGENCY STOP Etiqueta de identificación para inscribir los SIRIUS ACT aparatos de mando y señalización.Bajo la marca SIRIUS ACT Siemens ofrece una gama, única en su género, de aparatos de mando y señalización homologados en todo el mundo. Consta de tres modernas series de diseño con modelos de robusto metal macizo y de plástico de alta calidad.El innovador sistema de fijación por abroche simplifica el montaje hasta el punto de que basta una sola mano y no se necesitan herramientas especiales. Pueden fijarse en simples taladros circulares sin ranura, ya que incorporan una protección antigiro plenamente efectiva.Gracias a su alto grado de protección uniforme, todos los aparatos robustos son aptos para aplicaciones industriales e instalación a la intemperie. Incluso resisten la limpieza con chorro de agua a alta presión. Su funcionamiento fiable tampoco es afectado por el polvo, los aceites o bases agresivas.Además de por cableado convencional, los aparatos también pueden conectarse al controlados vía bus PROFINET, AS-Interface o IO-Link. Así se reduce el tiempo y el esfuerzo dedicado al cableado, se minimizan las fuentes de error y se gana en flexibilidad.Este programa gráfico online facilita al máximo la selección y pedido de componentes, unidades, cajas e inscripciones. Extensa documentación (p. ej. manual, datos 3D, diagrama de conexión) disponible.Numerosos accesorios opcionales disponibles (p. ej. plaquitas de inscripción, para protección de acceso, tapones, botones y llaves, accesorios para cajas).SIRIUS ACT - Performance in Action en operaciones de mando y señalización Simples de montar, simplemente superiores, simplemente perfectos.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS