SIEMENS - Plaquita con inscripción horizontal 11-20 42mm frontal

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Plaquita con inscripción horizontal 11-20 42mm frontal

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sobreimpresión - Números

  • Dirección de la codificación - Vertical

  • Separación modular - 4.2 mm

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8WH8120-1AB15

Ref.Sonepar

800676

EAN

4001869348780

Sobreimpresión:

Números

Dirección de la codificación:

Vertical

Separación modular:

4.2 mm

Color:

Blanco

plaquita de inscripción, inscripción frontal, 11-20, ancho de borne 4,2 mm, fijación por abroche, color blanco tamaño de borne 1,5 mm2 Sistema de conexión por bornes para carril de Siemens para distintas aplicaciones industriales y modernas instalaciones en edificios. Da igual si prefiere bornes de tornillo o de resorte convencional o de inserción directa o conexión rápida: Todos los sistemas de conexión pueden combinarse libremente entre sí. Los accesorios de inscripción y de pruebas están normalizados y pueden usarse en toda la gama. Con los bornes para carril de SIEMENS pueden implementarse muchas aplicaciones en el ámbito industrial, el sector terciario o el sector residencial. Por ello, siempre encontrará el sistema de conexión adecuado para cada conexión. Los bornes para carril de Siemens se caracterizan especialmente por: 1. Contacto seguro a largo plazo. 2. Conexión fácil de deshacer de elementos de conexión como cables. 3. Implementación de un gran número de aplicaciones. 4. Cómodo y sencillo sistema de montaje y conexión. 5. Accesorios completos y estandarizados. 6. Seguridad confiable en la instalación gracias a protección contracontactos directos incluida de serie. 7. Tecnología óptima para su seguridad, solo de Siemens.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS