SIEMENS - Pletina unión 10 bornas
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Conector transversal
Número de abrazaderas de puente - 10
Implantación antideflagrante 'Ex e' - no
Entrada de intensidad nominal - 24 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
8WA1898
Ref.Sonepar
14969
EAN
4011209157811
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Conector transversal
Número de abrazaderas de puente:
10
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Entrada de intensidad nominal:
24 A
Tasa de voltaje:
800 V
Aislado:
no
Con protección anti descargas:
no
Método de montaje:
Enroscable
Separación modular:
2.5 mm
Color:
Otros
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


