SIEMENS - Porta módulo estrecho para ET200PRO 1000mm

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Porta módulo estrecho para ET200PRO 1000mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Material - Aluminio

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

  • Distancia al centro del orificio de perforación - 182 mm

  • Grosor del material - 4 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ES7194-4GA60-0AA0

Ref.Sonepar

544411

EAN

4025515074335

Modelo:

Otros

Material:

Aluminio

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Distancia al centro del orificio de perforación:

182 mm

Grosor del material:

4 mm

Longitud:

1000 mm

Altura:

178.5 mm

SIMATIC DP, portamódulos versión estrecha para módulos IO ET 200 PRO, Longitud 1000 mm, nuevo patrón de taladros SIMATIC ET 200pro es un sistema de periferia modular, robusto y versátil con grado de protección IP65/67, que destaca por su extensa gama de módulos. De este modo Siemens ofrece una posibilidad de aplicación compacta y multifunción, que, gracias a su diseño modular, puede instalarse directamente en la máquina y no necesita armario eléctrico.​​ El sistema de periferia es capaz de reaccionar de manera flexible y rápida a diferentes requisitos de automatización con su abanico de módulos amplio e innovador. Además de la versatilidad de la gama de módulos, el diseño del sistema hace que ocupe poco espacio y sea fácil de montar. Asimismo, es posible minimizar los tiempos de parada de la instalación, puesto que los módulos High Feature de SIMATIC ET 200pro incorporan posibilidades de diagnóstico amplias y precisas. ​​El hot swapping permite sustituir los módulos electrónicos en caso de fallo sin tener que desconectar la instalación. Durante la sustitución de los módulos, el cableado se mantiene y las demás partes de la instalación permanecen en funcionamiento. Siemens ofrece una solución completa de alta calidad y uso flexible que soporta altas solicitaciones mecánicas gracias a su ejecución robusta. Una gestión de calidad continua contribuye a que los productos ET 200 establezcan nuevos estándares en el mercado y hagan de Siemens un socio fiable a largo plazo. El sistema ofrece un amplísimo catálogo de módulos. Además de varios módulos de entradas y salidas digitales y analógicas en las más distintas variantes, se ofrecen también una serie de módulos de seguridad para aplicaciones hasta SIL 3/PLe. Específicamente para el control de motores, el sistema ET 200pro ofrece soluciones integradas en forma de arrancadores de motor y convertidores de frecuencia, disponibles asimismo en variantes de seguridad. Un IO-Link-Master y un módulo para la conexión de componentes RFID a través de la interfaz RS 232/422 completan el catálogo.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS