SIEMENS - Porta planos DIN A4 vertical, autoadhesivo - 8GD9132
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Bolsillo del diagrama de cableado
Material - Plástico
Anchura del edificio para armario integrado - 30 mm
Color - Otros
Transparente - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8GD9132
Ref.Sonepar
546867
EAN
4001869083476
Modelo:
Bolsillo del diagrama de cableado
Material:
Plástico
Anchura del edificio para armario integrado:
30 mm
Color:
Otros
Transparente:
no
Montaje autoadhesivo:
no
Altura:
238 mm
bolsa para esquemas eléctricos, 30 mm de profundidad para DIN A4 vertical, autoadhesivo Los armarios de distribución ALPHA forman parte de un sistema completo con modelos de pared y de suelo capaces de alojar aparatos de hasta 1250 A. ALPHA: la importancia de pensar con sistema. Los sistemas de distribución ALPHA, homologados según IEC 61439, se basan en una estructura de plataforma común con numerosas variantes de hasta 1250 A. Gracias a esta estructura de plataforma y a su diseño modular, los kits de montaje pueden integrarse en distintas variantes de distribución específicas de aparato. Esto facilita la concepción y el montaje. El equipamiento se realiza individualmente y de modo específico para cada proyecto. El software de configuración SIMARIS configuration facilita desde la concepción hasta la documentación de los cuadros de distribución y armarios de distribución ALPHA. Siemens ofrece una gama de productos homogénea y completa para una infraestructura eléctrica segura y eficiente en edificios y locales industriales, con aparatos de protección, aparatos de maniobra, aparatos de medida y vigilancia, y sistemas de distribución, así como interruptores y bases de enchufe.


