SIEMENS - Portador de datos MD SD126 112bytes 50x3,6mm - 6GT2600-0AE00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de frecuencia - 13.56...13.56 MHz
Protocolo de radio - ISO 15693
Intervalo máx. de transmisión - 500 mm
Tipo de memoria - EEPROM
Material de la carcasa - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6GT2600-0AE00
Ref.Sonepar
330512
EAN
4019169668859
Intervalo de frecuencia:
13.56...13.56 MHz
Protocolo de radio:
ISO 15693
Intervalo máx. de transmisión:
500 mm
Tipo de memoria:
EEPROM
Material de la carcasa:
Plástico
Altura:
3.6 mm
Diámetro:
50 mm
Peso:
13 g
Grado de protección (IP):
Otros
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


