SIEMENS - Portador de datos MD SD200 256bytes 85x54mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de frecuencia - 13.56...13.56 MHz
Protocolo de radio - ISO 15693
Intervalo máx. de transmisión - 600 mm
Tipo de memoria - EEPROM
Material de la carcasa - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6GT2600-1AD00-0AX0
Ref.Sonepar
546340
EAN
4011209655614
Intervalo de frecuencia:
13.56...13.56 MHz
Protocolo de radio:
ISO 15693
Intervalo máx. de transmisión:
600 mm
Tipo de memoria:
EEPROM
Material de la carcasa:
Plástico
Anchura:
54 mm
Altura:
0.8 mm
Profundidad:
85 mm
Peso:
5 g
Grado de protección (IP):
IP67
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


