SIEMENS - Portador de datos MDS D100 128bytes IP68
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de frecuencia - 13.56...13.56 MHz
Protocolo de radio - ISO 15693
Intervalo máx. de transmisión - 650 mm
Tipo de memoria - EEPROM
Material de la carcasa - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6GT2600-0AD10
Ref.Sonepar
252461
EAN
4011209654761
Intervalo de frecuencia:
13.56...13.56 MHz
Protocolo de radio:
ISO 15693
Intervalo máx. de transmisión:
650 mm
Tipo de memoria:
EEPROM
Material de la carcasa:
Plástico
Anchura:
54 mm
Altura:
0.9 mm
Profundidad:
85.6 mm
Peso:
5 g
Grado de protección (IP):
Otros
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


