SIEMENS - Portador de datos MDS D127 112 bytes memoria - 6GT2600-0AF00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de frecuencia - 13.56...13.56 MHz
Protocolo de radio - ISO 15693
Intervalo máx. de transmisión - 5 mm
Tipo de memoria - EEPROM
Material de la carcasa - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6GT2600-0AF00
Ref.Sonepar
761305
EAN
4047618019709
Intervalo de frecuencia:
13.56...13.56 MHz
Protocolo de radio:
ISO 15693
Intervalo máx. de transmisión:
5 mm
Tipo de memoria:
EEPROM
Material de la carcasa:
Plástico
Altura:
5.8 mm
Diámetro:
6 mm
Peso:
1 g
Grado de protección (IP):
IP68/IPX9K
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


