SIEMENS - Portador de datos MDS D139 112bytes 85x15mm - 6GT2600-0AA10
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de frecuencia - 13.56...13.56 MHz
Protocolo de radio - ISO 15693
Intervalo máx. de transmisión - 600 mm
Tipo de memoria - EEPROM
Material de la carcasa - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6GT2600-0AA10
Ref.Sonepar
125299
EAN
4042948492123
Intervalo de frecuencia:
13.56...13.56 MHz
Protocolo de radio:
ISO 15693
Intervalo máx. de transmisión:
600 mm
Tipo de memoria:
EEPROM
Material de la carcasa:
Otros
Altura:
15 mm
Diámetro:
85 mm
Peso:
50 g
Grado de protección (IP):
Otros
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


