SIEMENS - Portador de datos MDS D339 992bytes 85x15mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de frecuencia - 13.56...13.56 MHz
Protocolo de radio - ISO 15693
Intervalo máx. de transmisión - 480 mm
Tipo de memoria - EEPROM
Material de la carcasa - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6GT2600-3AA10
Ref.Sonepar
703680
EAN
4042948601723
Intervalo de frecuencia:
13.56...13.56 MHz
Protocolo de radio:
ISO 15693
Intervalo máx. de transmisión:
480 mm
Tipo de memoria:
EEPROM
Material de la carcasa:
Otros
Altura:
15 mm
Diámetro:
85 mm
Peso:
50 g
Grado de protección (IP):
Otros
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


