SIEMENS - Portador de datos MDS D421 2000bytes 10x4,5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de frecuencia - 13.56...13.56 MHz
Protocolo de radio - ISO 15693
Intervalo máx. de transmisión - 8 mm
Tipo de memoria - FRAM
Material de la carcasa - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6GT2600-4AE00
Ref.Sonepar
121310
EAN
4042948527108
Intervalo de frecuencia:
13.56...13.56 MHz
Protocolo de radio:
ISO 15693
Intervalo máx. de transmisión:
8 mm
Tipo de memoria:
FRAM
Material de la carcasa:
Otros
Altura:
4.5 mm
Diámetro:
10 mm
Peso:
1 g
Grado de protección (IP):
Otros
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


