SIEMENS - Portador de datos MDS D422 2000bytes 20x6mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de frecuencia - 13.56...13.56 MHz
Protocolo de radio - ISO 15693
Intervalo máx. de transmisión - 19 mm
Tipo de memoria - FRAM
Material de la carcasa - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6GT2600-4AF00
Ref.Sonepar
219479
EAN
4042948570753
Intervalo de frecuencia:
13.56...13.56 MHz
Protocolo de radio:
ISO 15693
Intervalo máx. de transmisión:
19 mm
Tipo de memoria:
FRAM
Material de la carcasa:
Plástico
Altura:
6 mm
Diámetro:
20 mm
Peso:
13 g
Grado de protección (IP):
Otros
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


