SIEMENS - Portador de datos MDS D424 2000bytes 27x4mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de frecuencia - 13.56...13.56 MHz
Protocolo de radio - ISO 15693
Intervalo máx. de transmisión - 300 mm
Tipo de memoria - FRAM
Material de la carcasa - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6GT2600-4AC00
Ref.Sonepar
130935
EAN
4042948527115
Intervalo de frecuencia:
13.56...13.56 MHz
Protocolo de radio:
ISO 15693
Intervalo máx. de transmisión:
300 mm
Tipo de memoria:
FRAM
Material de la carcasa:
Otros
Altura:
4 mm
Diámetro:
27 mm
Peso:
5 g
Grado de protección (IP):
Otros
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


