SIEMENS - Portador de datos MDS D460 2000bytes 16x3mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de frecuencia - 13.56...13.56 MHz
Protocolo de radio - ISO 15693
Intervalo máx. de transmisión - 160 mm
Tipo de memoria - FRAM
Material de la carcasa - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6GT2600-4AB00
Ref.Sonepar
638268
EAN
4019169668705
Intervalo de frecuencia:
13.56...13.56 MHz
Protocolo de radio:
ISO 15693
Intervalo máx. de transmisión:
160 mm
Tipo de memoria:
FRAM
Material de la carcasa:
Otros
Altura:
3 mm
Diámetro:
16 mm
Peso:
3 g
Grado de protección (IP):
Otros
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


