SIEMENS - Portador de datos RF 340T 32Kbytes IP67 - 6GT2800-5BB00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de frecuencia - 13.56...13.56 MHz
Protocolo de radio - Otros
Intervalo máx. de transmisión - 105 mm
Tipo de memoria - FRAM/EEPROM
Material de la carcasa - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6GT2800-5BB00
Ref.Sonepar
441839
EAN
4047618052805
Intervalo de frecuencia:
13.56...13.56 MHz
Protocolo de radio:
Otros
Intervalo máx. de transmisión:
105 mm
Tipo de memoria:
FRAM/EEPROM
Material de la carcasa:
Plástico
Anchura:
25 mm
Altura:
15 mm
Profundidad:
48 mm
Peso:
25 g
Grado de protección (IP):
Otros
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


