SIEMENS - Portador de datos RF320T 20bytes 27x4mm - 6GT2800-1CA00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de frecuencia - 13.56...13.56 MHz
Intervalo máx. de transmisión - 60 mm
Altura - 4 mm
Diámetro - 27 mm
Peso - 5 g
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6GT2800-1CA00
Ref.Sonepar
863970
EAN
4025515142454
Intervalo de frecuencia:
13.56...13.56 MHz
Intervalo máx. de transmisión:
60 mm
Altura:
4 mm
Diámetro:
27 mm
Peso:
5 g
transpondedor SIMATIC RF300 botón RF320T, 20 bytes EEPROM, IP67, de -25 a +125 °C, D = 27 x 4 mm, pedido mínimo: 20 unidades SIMATIC RFTranspondedor RF320T
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


