SIEMENS - Portador de datos RF340T 8Kbytes IP67
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de frecuencia - 13.56...13.56 MHz
Intervalo máx. de transmisión - 105 mm
Anchura - 25 mm
Altura - 15 mm
Profundidad - 48 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6GT2800-4BB00
Ref.Sonepar
870841
EAN
4025515142461
Intervalo de frecuencia:
13.56...13.56 MHz
Intervalo máx. de transmisión:
105 mm
Anchura:
25 mm
Altura:
15 mm
Profundidad:
48 mm
Peso:
25 g
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


