SIEMENS - Portador de datos RF610T formato ISO tarjeta
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Protocolo de radio - EPC global clase-1 Gen 2
Intervalo máx. de transmisión - 5000 mm
Tipo de memoria - EEPROM
Material de la carcasa - Plástico
Anchura - 54 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6GT2810-2BB80
Ref.Sonepar
546550
EAN
4019169668736
Protocolo de radio:
EPC global clase-1 Gen 2
Intervalo máx. de transmisión:
5000 mm
Tipo de memoria:
EEPROM
Material de la carcasa:
Plástico
Anchura:
54 mm
Altura:
0.4 mm
Profundidad:
86 mm
Peso:
3 g
Grado de protección (IP):
IP67
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


