SIEMENS - Portador de datos RF630L ISO 18000-6C 54x34
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Protocolo de radio - EPC global clase-1 Gen 2
Intervalo máx. de transmisión - 5000 mm
Tipo de memoria - EEPROM
Material de la carcasa - Plástico
Anchura - 34 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6GT2810-2AB03
Ref.Sonepar
438501
EAN
4011209775732
Protocolo de radio:
EPC global clase-1 Gen 2
Intervalo máx. de transmisión:
5000 mm
Tipo de memoria:
EEPROM
Material de la carcasa:
Plástico
Anchura:
34 mm
Altura:
0.3 mm
Profundidad:
54 mm
Peso:
1 g
Grado de protección (IP):
IP65
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


