SIEMENS - Portador de datos RF645T SIMATIC RF600 para contenedores y montaje sobre metal, ISO 18000-63 - 6GT2810-2HC05
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Protocolo de radio - EPC global clase-1 Gen 2
Intervalo máx. de transmisión - 6000 mm
Tipo de memoria - EEPROM
Material de la carcasa - Plástico
Anchura - 36 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6GT2810-2HC05
Ref.Sonepar
438381
EAN
4034106025724
Protocolo de radio:
EPC global clase-1 Gen 2
Intervalo máx. de transmisión:
6000 mm
Tipo de memoria:
EEPROM
Material de la carcasa:
Plástico
Anchura:
36 mm
Altura:
12.5 mm
Profundidad:
52 mm
Peso:
25 g
Grado de protección (IP):
Otros


