SIEMENS - Portafusible cilíndrico 1x38mm 1000V 25 1 polo con led - 3NW7014-4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal - 1000 V
Método de montaje - Carril DIN
Para tamaño de fusible - 10x38 mm
Número de polos - 1
Conmutación simultánea N-neutral - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
3 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3NW7014-4
Ref.Sonepar
763421
EAN
4001869415987
Tensión nominal:
1000 V
Método de montaje:
Carril DIN
Para tamaño de fusible:
10x38 mm
Número de polos:
1
Conmutación simultánea N-neutral:
no
Bloqueable:
no
Indicación de fallo óptico:
sí
Anchura en módulos:
1
Profundidad constructiva:
65 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


