SIEMENS - Portafusible cilíndrico 1x38mm 1000V 25 2 polos - 3NW7023-4

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Portafusible cilíndrico 1x38mm 1000V 25 2 polos

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal - 1000 V

  • Método de montaje - Carril DIN

  • Para tamaño de fusible - 10x38 mm

  • Número de polos - 2

  • Conmutación simultánea N-neutral - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3NW7023-4

Ref.Sonepar

753106

EAN

4001869415970

Tensión nominal:

1000 V

Método de montaje:

Carril DIN

Para tamaño de fusible:

10x38 mm

Número de polos:

2

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Bloqueable:

no

Indicación de fallo óptico:

no

Anchura en módulos:

2

Profundidad constructiva:

65 mm

Grado de protección (IP):

IP20

SENTRON, base portafusibles Fusibles para los elevados requisitos de las aplicaciones fotovoltaicas. Los fusibles fotovoltaicos de Siemens están especialmente diseñados para la protección de módulos FV y garantizan una alta disponibilidad de la instalación FV durante toda su vida útil. Los fusibles disponen de una elevada tensión continua asignada y resisten enormes oscilaciones de temperatura sin sufrir daños. Por lo tanto, todos los sistemas de fusibles fotovoltaicos de Siemens cumplen la norma IEC 60269-6. Los fusibles fotovoltaicos se caracterizan especialmente por: 1. Una protección eficaz de los módulos y de sus cables de conexión en caso de corrientes inversas. 2. Cumplimiento de la norma UL 2579 (en el caso de los fusibles cilíndricos IEC). 3. Una desconexión segura en caso de corrientes de defecto y, como consecuencia, la reducción del peligro de incendio por arcos voltaicos DC. 4. Separación de protección en caso de apertura del portafusibles / de la base portafusibles. 5. Larga vida útil pese a corrientes de carga frecuentesy con grandes variaciones.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS