SIEMENS - Portafusible cilíndrico 2 polos 20A 8x32 sin señalización - 3NW7323
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal - 400 V
Método de montaje - Carril DIN
Para tamaño de fusible - Otros
Número de polos - 2
Conmutación simultánea N-neutral - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
4 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3NW7323
Ref.Sonepar
328858
EAN
4001869315669
Tensión nominal:
400 V
Método de montaje:
Carril DIN
Para tamaño de fusible:
Otros
Número de polos:
2
Conmutación simultánea N-neutral:
no
Bloqueable:
no
Indicación de fallo óptico:
no
Anchura en módulos:
2
Profundidad constructiva:
64 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


