SIEMENS - Portafusible cilíndrico 2 polos 32A 10x38 sin señalización - 3NW7023

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Portafusible cilíndrico 2 polos 32A 10x38 sin señalización

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal - 690 V

  • Método de montaje - Carril DIN

  • Para tamaño de fusible - 10x38 mm

  • Número de polos - 2

  • Conmutación simultánea N-neutral - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3NW7023

Ref.Sonepar

219279

EAN

4001869315614

Tensión nominal:

690 V

Método de montaje:

Carril DIN

Para tamaño de fusible:

10x38 mm

Número de polos:

2

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Bloqueable:

no

Indicación de fallo óptico:

no

Anchura en módulos:

2

Profundidad constructiva:

64 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Base portafusibles cilíndricos SENTRON, 10x38mm, 2 polos, entrada: 32 A, Un AC: 690 V.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS