SIEMENS - Portafusible cilíndrico 3 polos 100A 22x58 con led - 3NW7232
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal - 690 V
Método de montaje - Carril DIN
Para tamaño de fusible - 22x58 mm
Número de polos - 3
Conmutación simultánea N-neutral - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3NW7232
Ref.Sonepar
545095
EAN
4001869253329
Tensión nominal:
690 V
Método de montaje:
Carril DIN
Para tamaño de fusible:
22x58 mm
Número de polos:
3
Conmutación simultánea N-neutral:
no
Bloqueable:
no
Indicación de fallo óptico:
sí
Anchura en módulos:
6
Profundidad constructiva:
70 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


