SIEMENS - Portafusible cilíndrico 3 polos 20A 8x32 con led - 3NW7334

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Portafusible cilíndrico 3 polos 20A 8x32 con led

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal - 400 V

  • Método de montaje - Carril DIN

  • Para tamaño de fusible - Otros

  • Número de polos - 3

  • Conmutación simultánea N-neutral - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

7 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3NW7334

Ref.Sonepar

328860

EAN

4001869357669

Tensión nominal:

400 V

Método de montaje:

Carril DIN

Para tamaño de fusible:

Otros

Número de polos:

3

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Bloqueable:

no

Indicación de fallo óptico:

sí

Anchura en módulos:

3

Profundidad constructiva:

64 mm

Grado de protección (IP):

IP20

SENTRON, base portafusibles cilíndricos, 8x32 mm, 3 polos, Entrada: 20 A, Un AC: 400 V, Señalizador LED

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS