SIEMENS - Portafusible cilíndrico 3 polos 32A 10x38 sin señalización

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Portafusible cilíndrico 3 polos 32A 10x38 sin señalización

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión nominal - 690 V

  • Método de montaje - Carril DIN

  • Para tamaño de fusible - 10x38 mm

  • Número de polos - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

7 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3NW7033

Ref.Sonepar

316621

EAN

4001869315621

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión nominal:

690 V

Método de montaje:

Carril DIN

Para tamaño de fusible:

10x38 mm

Número de polos:

3

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Bloqueable:

no

Indicación de fallo óptico:

no

Anchura en módulos:

3

Profundidad constructiva:

64 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Base portafusibles cilíndricos SENTRON, 10x38mm, 3 polos, entrada: 32 A, Un AC: 690 V.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS