SIEMENS - Portafusible cilíndrico 3 polos + neutro 32A 10x38 sin señalización
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión nominal - 690 V
Método de montaje - Carril DIN
Para tamaño de fusible - 10x38 mm
Número de polos - 4
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3NW7063
Ref.Sonepar
203493
EAN
4001869315638
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión nominal:
690 V
Método de montaje:
Carril DIN
Para tamaño de fusible:
10x38 mm
Número de polos:
4
Conmutación simultánea N-neutral:
no
Bloqueable:
no
Indicación de fallo óptico:
no
Anchura en módulos:
3
Profundidad constructiva:
64 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


