SIEMENS - Portafusible compacto 10X38 690V 32A 3 polos 45mm - 3NW7033-1

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Portafusible compacto 10X38 690V 32A 3 polos 45mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal - 690 V

  • Método de montaje - Carril DIN

  • Para tamaño de fusible - 10x38 mm

  • Número de polos - 3

  • Conmutación simultánea N-neutral - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3NW7033-1

Ref.Sonepar

790987

EAN

4001869422305

Tensión nominal:

690 V

Método de montaje:

Carril DIN

Para tamaño de fusible:

10x38 mm

Número de polos:

3

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Bloqueable:

sí

Indicación de fallo óptico:

no

Anchura en módulos:

2.5

Profundidad constructiva:

58 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Base portafusibles cilíndricos SENTRON, 10x38mm, 3 polos, entrada: 32 A, Un AC: 690 V, versión compacta.