SIEMENS - Portafusible DII 25A 1 polo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 1
Tamaño de construcción - DII
Material - Plástico
Modelo - Tornillo adaptado
Versión con cubierta - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5SF1060
Ref.Sonepar
203518
EAN
4001869243474
Número de polos:
1
Tamaño de construcción:
DII
Material:
Plástico
Modelo:
Tornillo adaptado
Versión con cubierta:
sí
Método de montaje:
Carril DIN
Tasa de voltaje:
500 V
Corriente asignada:
25 A
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


