SIEMENS - Portafusible DII 3x25A 3 polos - 5SF5068
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 3
Tamaño de construcción - DII
Material - Plástico
Modelo - Tornillo adaptado
Versión con cubierta - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5SF5068
Ref.Sonepar
214642
EAN
4001869309606
Número de polos:
3
Tamaño de construcción:
DII
Material:
Plástico
Modelo:
Tornillo adaptado
Versión con cubierta:
sí
Método de montaje:
Carril DIN
Tasa de voltaje:
500 V
Corriente asignada:
25 A
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


