SIEMENS - Portafusible SITOR 1250A 1250V conexión perno 110mm - 3NH5463
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tamaño de construcción - Otros
Número de polos - 1
Corriente asignada - 1250 A
Tipo de montaje bus - no
Mecanismo giratorio - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3NH5463
Ref.Sonepar
572501
EAN
4001869498201
Tamaño de construcción:
Otros
Número de polos:
1
Corriente asignada:
1250 A
Tipo de montaje bus:
no
Mecanismo giratorio:
no
Portafusibles SITOR 1250A 1250V 1 polo con conexión de perno con medida de fijación 110mm.
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


