SIEMENS - Portafusibles clase J 30A 600V 3 polos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal - -99999 V
Método de montaje - Otros
Para tamaño de fusible - Otros
Número de polos - 3
Conmutación simultánea N-neutral - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3NW7531-3HG
Ref.Sonepar
545100
EAN
4001869523149
Tensión nominal:
-99999 V
Método de montaje:
Otros
Para tamaño de fusible:
Otros
Número de polos:
3
Conmutación simultánea N-neutral:
no
Anchura en módulos:
6
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


