SIEMENS - Portafusibles clase J 60A 600V 3 polos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Otros
Para tamaño de fusible - Otros
Número de polos - 3
Conmutación simultánea N-neutral - no
Anchura en módulos - 6.7
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3NW7531-5HG
Ref.Sonepar
545101
EAN
4001869523170
Método de montaje:
Otros
Para tamaño de fusible:
Otros
Número de polos:
3
Conmutación simultánea N-neutral:
no
Anchura en módulos:
6.7
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


