SIEMENS - Portalámparas W2X4,6D con lámpara incandescente 24V diámetro 16 - 3SB2304-2H
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Transformador integrado - no
Con resistencia de reducción de tensión integrada - no
Con fuente de luz - sí
Con diodo integrado - no
Tipo de portalámparas - Base con cuña W 2x4,6d
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3SB2304-2H
Ref.Sonepar
545606
EAN
4011209028340
Transformador integrado:
no
Con resistencia de reducción de tensión integrada:
no
Con fuente de luz:
sí
Con diodo integrado:
no
Tipo de portalámparas:
Base con cuña W 2x4,6d
Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:
5...60 V
Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz:
5...60 V
Tensión nominal Ue a CC:
5...60 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Tipo de lámpara:
Lámpara incandescente
Circuito auxiliar del tipo de conexión:
Conexión enchufable plana
Lámpara, color:
Incoloro
Tipo de fijación:
Fijación delantera
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


