SIEMENS - POSITIVELY DRIVEN COUPLING RELAY IN INDUSTRIAL ENCLOSURE 2 NO CONTACTS / 2 NC CONTACTS 24 V TO 240 V

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - POSITIVELY DRIVEN COUPLING RELAY IN INDUSTRIAL ENCLOSURE 2 NO CONTACTS / 2 NC CONTACTS 24 V TO 240 V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RQ1000-1HW00

Ref.Sonepar

969752

EAN

4047621055435

Relé de interfaz de apertura positiva en caja industrial 2 NA/2 NC de 24 V a 240 V AC/DC SIL 2/PL c borne de tornillo Relé de interfaz de apertura positiva SIRIUS 3RQ1 para acoplar de forma segura señales de mando de entrada y salida a un controlador y para ampliar el número de contactos de módulos de seguridad 3SK.Los relés de interfaz 3RQ1 de apertura positiva disponen de certificación de seguridad y pueden conectarse a los módulos de seguridad 3SK. Son de uso universal gracias a la entrada de tensión de rango amplio. Los bornes desmontables hacen posible una fácil sustitución del aparato y un cableado rápido.Se suministran aparatos con certificación de seguridad hasta SIL 3/PL e, con rango de tensión individual y amplio, con diferentes versiones de contactos, también con 17,5 mm de anchura, con bornes de tornillo o de resorte (de inserción directa).Relés SIRIUS - una gama para cada caso.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS