SIEMENS - POTENCIOMETRO, COMPACTO, 22MM, REDONDO, PLASTICO, NEGRO, 10K OHM, CON SOPORTE, BORNES DE TORNILLO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Resistencia - 10000 Ohm
Consumo potencia - 0.5 W
Diámetro de orificio - 22.3 mm
Número de revoluciones - 280...280
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3SU1250-2PS10-1AA0
Ref.Sonepar
275292
EAN
4011209954090
Resistencia:
10000 Ohm
Consumo potencia:
0.5 W
Diámetro de orificio:
22.3 mm
Número de revoluciones:
280...280
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Grado de protección (IP):
Otros
Grado de protección (NEMA):
12
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


