SIEMENS - Potenciómetro compacto redondo 22mm plástico negro - 3SU1200-2PW10-1AA0

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Potenciómetro compacto redondo 22mm plástico negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Resistencia - 2200 Ohm

  • Consumo potencia - 1 W

  • Diámetro de orificio - 22.3 mm

  • Número de revoluciones - 280...280

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3SU1200-2PW10-1AA0

Ref.Sonepar

328363

EAN

4047621016276

Resistencia:

2200 Ohm

Consumo potencia:

1 W

Diámetro de orificio:

22.3 mm

Número de revoluciones:

280...280

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Grado de protección (IP):

Otros

Grado de protección (NEMA):

12

potenciómetro, compacto, 22 mm, redondo, plástico, negro, 2,2k Ohm, con soporte, borne de tornillo Potenciómetro SIRIUS ACT con botón giratorio para la regulación mecánica de diversos valores de resistencia.Bajo la marca SIRIUS ACT Siemens ofrece una gama, única en su género, de aparatos de mando y señalización homologados en todo el mundo. Consta de tres modernas series de diseño con modelos de robusto metal macizo y de plástico de alta calidad.El innovador sistema de fijación por abroche simplifica el montaje hasta el punto de que basta una sola mano y no se necesitan herramientas especiales. Pueden fijarse en simples taladros circulares sin ranura, ya que incorporan una protección antigiro plenamente efectiva.Gracias a su alto grado de protección uniforme, todos los aparatos robustos son aptos para aplicaciones industriales e instalación a la intemperie. Incluso resisten la limpieza con chorro de agua a alta presión. Su funcionamiento fiable tampoco es afectado por el polvo, los aceites o bases agresivas.Además de por cableado convencional, los aparatos también pueden conectarse al controlados vía bus PROFINET, AS-Interface o IO-Link. Así se reduce el tiempo y el esfuerzo dedicado al cableado, se minimizan las fuentes de error y se gana en flexibilidad.Este programa gráfico online facilita al máximo la selección y pedido de componentes, unidades, cajas e inscripciones. Extensa documentación (p. ej. manual, datos 3D, diagrama de conexión) disponible.Versiones disponibles: 6 valores de resistencia distintos.Nota: Unidad compacta con potenciómetro integrado. Soporte incluido en el suministro.SIRIUS ACT - Performance in Action en operaciones de mando y señalización Simples de montar, simplemente superiores, simplemente perfectos.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS