Fin de vida

SIEMENS - Potenciómetro compacto redondo plástico negro 4,7kohm

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Potenciómetro compacto redondo plástico negro 4,7kohm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Resistencia - 4700 Ohm

  • Consumo potencia - 1 W

  • Diámetro de orificio - 22.3 mm

  • Número de revoluciones - 280...280

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3SU1250-2PR10-1AA0

Ref.Sonepar

328563

EAN

4011209954083

Resistencia:

4700 Ohm

Consumo potencia:

1 W

Diámetro de orificio:

22.3 mm

Número de revoluciones:

280...280

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Grado de protección (IP):

Otros

Grado de protección (NEMA):

12

Potenciómetro, compacto, 22mm, redondo, plástico, negro, 4,7k Ohm, con soporte, borne de tornillo.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS