SIEMENS - PROFIBUS HYBRID STANDARD CABLE GP, CABLE CON 2 CU (1,5 MM2) Y 2 CU (0,64 MM) APANTALLADO, ET 200, VE - 6XV1860-2R

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - PROFIBUS HYBRID STANDARD CABLE GP, CABLE CON 2 CU (1,5 MM2) Y 2 CU (0,64 MM) APANTALLADO, ET 200, VE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6XV1860-2R

Ref.Sonepar

1075007

EAN

4019169851916

PROFIBUS Hybrid Standard Cable GP, cable con 2 Cu (1,5 mm2) y 2 Cu (0,64 mm) apantallado, ET 200, venta por metros, unidad de suministro máx. 1000 m pedido mínimo: 20 m SIMATIC NETPROFIBUS Hybrid Standard Cable GP

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS